ワコーパレット
エアーキャスター(自在車S付)
(1件のレビュー)
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
穴径P(Φmm)
11
偏芯E(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158825
AMG-75-UHFDS
75
80
90×90
68~71×68~71
93
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158764
AMG-100-GUDS
100
120
90×90
68~71×68~71
132
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158782
AMG-125-GUDS
125
120
102×102
75~80×75~80
168
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください