ワコーパレット
エアーキャスター(自在車S付)
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)
特殊鋼ホイルゴム(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
305-2737
質量(g)
2850
車輪幅(mm)
45
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
取付高H(mm)
250
偏芯E(mm)
58
取付ピッチX×Y(mm)
105~115×105~115
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158843
ASHG-200-RBDS
-
200
250
140×140
105~115×105~115
250
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58139159
ASHG-200-RBDS【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
200
250
140×140
105~115×105~115
250
オープン
¥
16,980
¥
8,998
アウトレット
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください