曜日別特売

緩衡器付キャスターポルテ

緩衡器付キャスターポルテ - ユーエイキャスター

KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。
走行時の振動共に騒音の発生を防止します。
帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。

材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、自在式金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37441257NPG-100SUE-110010100×5882×40165~140
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
37441266NPG-100SUE-210020100×5882×40165~147
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
37441275NPG-100SUE-310030100×5882×40165~150
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
37441302NPG-125SUE-112510100×5882×40186~159
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
37441311NPG-125SUE-212520100×5882×40186~166
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
37441327NPG-125SUE-312530100×5882×40186~170
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする