曜日別特売

緩衝キャスター 固定

緩衝キャスター 固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 固定 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。
走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。

仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式軸径(Φmm)20リム幅(mm)45取付穴(mm)11.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性偏心(mm)100~102キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158852SAK-TO-200SST2002450140×140112×112~112×63255~275高反発性ゴム
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158861SAK-TO-200TRAW2002450140×140112×112~112×63255~275高耐久性ゴム
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする