SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式緩衝キャスター 固定式
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様
けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
51~64
キャスタータイプ
プレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158956
SAK-HO-150SST
150
1470
140×102
112×63
235~250
高反発性ゴム
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158877
SAK-HO-150W
150
1470
140×102
112×63
235~250
ゴム(SBR)
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37158965
SAK-HO-200SST
200
1960
140×102
112×63
260~275
高反発性ゴム
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158886
SAK-HO-200W
200
1960
140×102
112×63
260~275
ゴム(SBR)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください