SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式緩衝キャスター 自在式
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様
けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
51~64
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158895
SAJ-HO-150SST
150
147
140×140
112×112
235~250
高反発性ゴム
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158904
SAJ-HO-150W
150
147
140×140
112×112
235~250
ゴム(SBR)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158913
SAJ-HO-200SST
200
196
140×140
112×112
260~275
高反発性ゴム
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158947
SAJ-HO-200W
200
196
140×140
112×112
260~275
ゴム(SBR)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください