曜日別特売

緩衝キャスター 自在

緩衝キャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。
走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。

仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式軸径(Φmm)20リム幅(mm)45取付穴(mm)11.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性偏心(mm)100~102キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37158922SAJ-TO-200SST2002450140×140115×115~105×105255~275高反発性ゴム
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37158931SAJ-TO-200TRAW2002450140×140115×115~105×105255~275高耐久性ゴム
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする