ハンマーキャスター
固定ウレタン車
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
125-1961
質量(kg)
1.56
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
140×94
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260917
420SR-UB150
150
140×94
140×94
190
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
37158974
420SR-UB150
CADデータダウンロード
150
140×94
140×94
190
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください