ユーエイキャスター
産業用キャスター
耐摩耗性、耐油性に優れています。
取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、ベアリング入
トラスコ品番
296-3311
質量(kg)
2.60
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
198
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐摩耗性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158983
UWJK-150S
150
300
120×120
120×120
198
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください