SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)
ウレタン(UR)
仕様
プレート式、ラジアルボールベアリング入
軸径(Φmm)
20
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11X21.5
偏心(mm)
41
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37159193
NJK-130UW
130
1760
112×112
75×75~90×90
188
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37159202
NJK-150UW
150
1960
112×112
75×75~90×90
198
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください