曜日別特売

静電気帯電防止キャスター 自在式

静電気帯電防止キャスター 自在式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター 自在式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。

材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車ストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37159306EUWJ-100100176095×9571×71144
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37159437EUWJ-1301302450108×10880×80177
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
37159446EUWJ-1501502940120×12090×90198
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37159455EUWJ-7575117082×8263×63103
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする