ユーエイキャスター
導電性キャスター ゴムパイプ差
導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。
材質(車輪)
ゴム車
仕様
パイプ差込式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
809-2723
質量(g)
290
車輪幅(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
表面抵抗値(Ω)
10
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37441476
LTF-75RHES-22
75
40
22×38
97
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください