曜日別特売

LAMP400シリーズ重量用キャスター

LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。

材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)車輪幅(mm)51.6取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45内容量1個
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37159762SUG-31-408B-PSE203.2101.6×114.376.2×76.2247.7
51,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37159656SUG-31-405B-PSE127101.6×114.376.2×76.2169.8
34,100
取扱い終了
返品不可
37159701SUG-31-406B-PSE152.4101.6×114.376.2×76.2195.3
37,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37159656SUG-31-405B-PSE37909112SUG-31-405B-PSESUG-31-405B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909112重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
29,980
税込32,978
重複の為
37159701SUG-31-406B-PSE37909137SUG-31-406B-PSESUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
35,980
税込39,578
重複の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37159656
2020-04-24
用途: 大型扉の下部に セット
建設業・工事業

設置後作業の為開閉して確認した充分に機能を果たしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする