LAMP400シリーズ重量用キャスター

LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。

材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45内容量1個
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37159665SUG-31-405-PD127101.6×114.376.2×76.2169.8
31,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
37159771SUG-31-408-PD203.2101.6×114.376.2×76.2247.7
42,600
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
37159717SUG-31-406-PD152.4101.6×114.376.2×76.2195.3
33,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37159717SUG-31-406-PD37909051SUG-31-406-PDSUG-31-406-PD 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909051重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
29,980
税込32,978
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする