曜日別特売

LAMP400シリーズ重量用キャスター

LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)LAMP400シリーズ重量用キャスター - LAMP(スガツネ工業)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。

材質(車輪)特殊クロロプレンゴム材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45内容量1個
注意
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37159796SUG-31-408R-PD203.2101.6×114.376.2×76.2247.7
36,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37159674SUG-31-405R-PD127101.6×114.376.2×76.2169.8
25,900
取扱い終了
返品不可
37159735SUG-31-406R-PD152.4101.6×114.376.2×76.2195.3
28,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37159674SUG-31-405R-PD37909575SUG-31-405R-PDSUG-31-405R-PD 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909575重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
24,980
税込27,478
重複の為
37159735SUG-31-406R-PD37909584SUG-31-406R-PDSUG-31-406R-PD 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909584重量用キャスター 400シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
27,980
税込30,778
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする