曜日別特売

重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式

重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 - ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 - ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 - ヨドノ

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。

材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37160435RJM656517090×9071×7192
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160444RJM757520090×9071×71105
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160392RJM100100300108×10880×80144
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160401RJM130130450108×10880×80177
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160417RJM150150500120×12090×90198
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160426RJM200200600140×140112×112250
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする