ヨドノ
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
荷重種別
重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160453
RJMB100
100
300
108×108
80×80
144
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160462
RJMB130
130
450
108×108
80×80
177
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160471
RJMB150
150
500
120×120
90×90
198
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160487
RJMB200
200
600
140×140
112×112
250
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください