曜日別特売

重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式

重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 - ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 - ヨドノ

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。

材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37160532RKH6565170124×8091×4792
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
37160541RKH7575200136×85103×52105
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160496RKH100100300139×88103×52144
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160505RKH130130450140×96100×56177
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160514RKH150150500140×96100×56198
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160523RKH200200600151×102112×63250
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする