ヨドノ
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)
MCナイロン
仕様
プレート式、自在式
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
50
65
75
100
130
150
200
許容荷重(kg)
選択してください
200
300
400
460
500
550
660
取付高(mm)
選択してください
72
92
105
144
177
198
250
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160593
RRJM50
50
200
65×65
50×50
72
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160602
RRJM65
65
300
90×90
71×71
92
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37160611
RRJM75
75
400
90×90
71×71
105
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160557
RRJM100
100
460
108×108
80×80
144
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160566
RRJM130
130
500
108×108
80×80
177
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160575
RRJM150
150
550
120×120
90×90
198
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160584
RRJM200
200
660
140×140
112×112
250
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください