曜日別特売

重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付

重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 - ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 - ヨドノ

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。

材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37160627RRJMB100100460108×10880×80144
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160636RRJMB130130500108×10880×80177
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160645RRJMB150150550120×12090×90198
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160654RRJMB200200660140×140112×112250
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする