ヨドノ
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)
MCナイロン
仕様
プレート式、固定式
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160706
RRKH50
50
200
82×52
66×36
72
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160715
RRKH65
65
300
124×80
91×47
92
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
37160724
RRKH75
75
400
136×85
103×52
105
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160663
RRKH100
100
460
139×88
103×52
144
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160672
RRKH130
130
500
140×96
100×56
177
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37160681
RRKH150
150
550
140×96
100×56
198
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160697
RRKH200
200
660
151×102
112×63
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください