東京パーツセンター
キャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様
ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
軸長L(mm)
35
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160742
CABF50B
50
M12×1.75
35
67
320-0744
¥
2,542
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37160785
CABF75B
75
M16×2.00
35
96
320-0787
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37160776
CABF50W
50
M12×1.75
35
67
320-0779
¥
2,542
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160812
CABF75W
75
M16×2.00
35
96
320-0809
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください