東京パーツセンター
キャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)
エラストマー樹脂
仕様
ねじ込み式
形状
自在車
軸長L(mm)
35
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160751
CABF50UB
50
58.8
M12×1.75
35
67
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
37160794
CABF75UB
75
117.6
M16×2.00
35
96
¥
3,828
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
37160767
CABF50UW
50
58.8
M12×1.75
35
67
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37160803
CABF75UW
75
117.6
M16×2.00
35
96
¥
3,828
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください