東京パーツセンター
キャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様
ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
色
白
軸長L(mm)
35
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160821
CABS50UW
50
M12×1.75
35
67
¥
5,056
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160846
CABS75UW
75
M16×2.00
35
96
¥
6,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください