東京パーツセンター
キャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様
ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
色
白
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160837
CABS50W
50
M12×1.75
35
67
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37160855
CABS75W
75
M16×2.00
35
96
¥
5,942
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください