東京パーツセンター
キャスパッド(ナイロン車輪・アジャスター付)
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
色
白
取付座A×B(mm)
74×61
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160943
CAPS50W
50
74×61
55×42
63
¥
4,256
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161397
CAPS75W
75
74×61
55×42
92
¥
5,894
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください