東京パーツセンター
キャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160873
CAPF50UB
50
74×61
55×42
63
320-0841
¥
3,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37160907
CAPF75UB
75
74×61
55×42
92
320-0884
¥
3,856
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160882
CAPF50UW
50
74×61
55×42
63
320-0850
¥
3,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160916
CAPF75UW
75
74×61
55×42
92
320-0892
¥
3,856
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください