東京パーツセンター
キャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160864
CAPF50B
50
74×61
55×42
63
320-0833
¥
2,542
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161381
CAPF75B
75
74×61
55×42
92
320-0876
¥
3,028
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160891
CAPF50W
50
74×61
55×42
63
320-0868
¥
2,542
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160925
CAPF75W
75
74×61
55×42
92
320-0906
¥
3,028
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください