東京パーツセンター
キャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様
ねじ込み式、自在車
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160961
CNBF50B
50
M12×1.75
35
67
320-0931
¥
1,658
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161004
CNBF75B
75
M16×2.00
35
96
320-0957
¥
2,342
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160995
CNBF50W
50
M12×1.75
35
67
320-0949
¥
1,658
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161031
CNBF75W
75
M16×2.00
35
96
320-0965
¥
2,342
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください