東京パーツセンター
キャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様
ねじ込み式
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37160977
CNBF50UB
50
M12×1.75
35
67
305-3954
¥
2,286
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161013
CNBF75UB
75
M16×2.00
35
96
305-3971
¥
3,258
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37160986
CNBF50UW
50
M12×1.75
35
67
305-3962
¥
2,286
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161022
CNBF75UW
75
M16×2.00
35
96
305-3989
¥
3,258
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください