曜日別特売

キャスパッド

キャスパッド - 東京パーツセンターキャスパッド - 東京パーツセンター

簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。

仕様ねじ込み式、自在車車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37161056CNBS50W50M12×1.753567
2,972
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161074CNBS75W75M16×2.003596
4,286
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする