東京パーツセンター
キャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
仕様
ねじ込み式、自在車
色
白
特性
静音
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37161047
CNBS50UW
50
M12×1.75
35
67
¥
3,686
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161065
CNBS75UW
75
M16×2.00
35
96
¥
5,142
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください