東京パーツセンター
キャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
取付座A×B(mm)
74×61
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
取付ピッチX×Y(mm)
55×42
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37161083
CNPF50B
50
74×61
55×42
63
320-0647
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161126
CNPF75B
75
74×61
55×42
92
320-0680
¥
2,428
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161117
CNPF50W
50
74×61
55×42
63
320-0671
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161153
CNPF75W
75
74×61
55×42
92
320-0710
¥
2,428
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください