キャスパッド

キャスパッド - 東京パーツセンターキャスパッド - 東京パーツセンターキャスパッド - 東京パーツセンターキャスパッド - 東京パーツセンター

走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。

材質(車輪)ナイロン仕様プレート式取付座A×B(mm)74×61ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)55×42特性静音車輪タイプ双輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37161092CNPF50UB5074×6155×4263320-0655
2,458
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161135CNPF75UB7574×6155×4292320-0698
3,314
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161101CNPF50UW5074×6155×4263320-0663
2,458
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161144CNPF75UW7574×6155×4292320-0701
3,314
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする