ダクタイル製金具付ウレタン車輪

ダクタイル製金具付ウレタン車輪 - 京町産業車輌ダクタイル製金具付ウレタン車輪 - 京町産業車輌

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。

材質(車輪)ウレタンゴム仕様固定式型式固定式ストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37441652FHU-100X50100120×7490(2穴)140458-4040
19,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441661FHU-130X50130143×86107(2穴)185458-4058
23,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441677FHU-150X100150188×1135150×70216458-4066
55,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441686FHU-150X65150165×105120~125×45~50211458-4074
30,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441695FHU-150X75150165×105120~125×45~50216458-4082
34,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441704FHU-200X65200197×107160×45~60255458-4091
44,200
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441713FHU-200X75200197×107160×45~60255458-4104
49,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441722FHU-250X65250208×107165×50314458-4112
64,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441731FHU-250X75250208×107165×50314458-4121
76,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441747FHU-250X90250222×125180×65327458-4139
83,800
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441756FHU-300X100300245×143200×90367458-4147
134,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37441765FHU-300X90300241×133200×90367458-4155
111,600
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする