京町産業車輌
鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
自在式
ストッパー
なし
特性
静音、耐油性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37441817
FHJ-100X50
100
250
118×118
90×90
140
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441826
FHJ-130X50
130
400
135×135
102×102
185
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441835
FHJ-150X100
150
840
170×170
135×135
216
¥
66,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441844
FHJ-150X65
150
560
137×137
102×102
211
¥
36,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441853
FHJ-150X75
150
710
154×154
115×115
216
¥
41,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441862
FHJ-200X65
200
710
152×152
115×115
255
¥
51,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441871
FHJ-200X75
200
850
164×164
120×120
255
¥
56,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441887
FHJ-250X65
250
900
183×183
140×140
314
¥
77,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441896
FHJ-250X75
250
1060
183×183
140×140
314
¥
91,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441905
FHJ-250X90
250
1100
202×202
155×155
327
¥
98,600
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37441914
FHJ-300X100
300
1600
205×205
175×175
369
¥
151,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37441923
FHJ-300X90
300
1440
201×201
155×155
369
¥
129,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。