鋳物製金具付ゴム車輪(幅広)

鋳物製金具付ゴム車輪(幅広) - 京町産業車輌鋳物製金具付ゴム車輪(幅広) - 京町産業車輌

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。

材質(車輪)ゴム仕様固定式荷重種別重荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付高(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37441975AHU-100X50100130123×8590(2穴)140
11,800
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441984AHU-130X50130170143×85107(2穴)185
14,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37441993AHU-150X100150520182×142150×70216
33,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442002AHU-150X65150250156×95120×45211
18,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442011AHU-150X75150310165×110125×50216
22,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442027AHU-200X65200310194×96160×45255
25,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442036AHU-200X75200365198×108160×60255
27,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442045AHU-250X65250390206×103165×50314
34,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442054AHU-250X75250460204×122165×50314
43,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442063AHU-250X90250560216×136180×65327
48,400
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442072AHU-300X90300600242×148200×90369
59,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする