京町産業車輌
鋳物キャスター ゴム車輪 固定式
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
固定式
荷重種別
中荷重
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37161792
AU-100
100
100
130×63
101
151
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37161801
AU-130
130
145
164×75
127
187
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37161817
AU-150
150
175
182×80
145
210
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37161826
AU-200
200
220
210×83
165
255
¥
14,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37161835
AU-250
250
300
210×92
165
321
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください