京町産業車輌
鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在式
荷重種別
重荷重
型式
自在式
ストッパー
なし
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
100
130
150
200
250
取付高(mm)
選択してください
140
185
211
216
255
314
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37442081
AHJ-100X50
100
118×118
90×90
140
458-3515
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442097
AHJ-130X50
130
135×135
102×102
185
458-3523
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442106
AHJ-150X100
150
170×170
135×135
216
458-3531
¥
44,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442115
AHJ-150X65
150
139×139
102×102
211
458-3540
¥
27,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442124
AHJ-150X75
150
154×154
115×115
216
458-3558
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442133
AHJ-200X65
200
152×152
115×115
255
458-3566
¥
29,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442142
AHJ-200X75
200
164×164
120×120
255
458-3574
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442151
AHJ-250X65
250
183×183
140×140
314
458-3582
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37442167
AHJ-250X75
250
183×183
140×140
314
458-3591
¥
59,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。