鋳物キャスター ゴム車輪 自在式

鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 - 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 - 京町産業車輌

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。
鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。

材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37161844AJ-100100100120×12090×90151
9,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
37161853AJ-130130145135×135102×102187
13,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37161862AJ-150150175135×135102×102210
14,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
37161871AJ-200200220148×148115×115255
17,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37161887AJ-250250300180×180140×140321
31,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37161896AJ-75757094×9464×64118
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする