曜日別特売

低床重荷重用キャスター 自在式

低床重荷重用キャスター 自在式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在式 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(1件のレビュー)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37162413HJ-50U-MC5082×8255×55~65×6578
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
37162501HJ-65U-MC65100×10063×63~78×7896.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161905HJ-75U-MC75100×10063×63~78×78108
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37162413
2015-09-16
用途: 台車のキャスター
株式会社森田工業

耐油タイプが希望でしたので丁度良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする