SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用キャスター 自在
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
仕様
プレート式、自在式、低床式
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
特性
耐油性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37162404
HJ-50B-MC
50
82×82
55×55~65×65
78
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
37161914
HJ-65B-MC
65
100×100
63×63~78×78
96.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37162517
HJ-75B-MC
75
100×100
63×63~78×78
108
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください