曜日別特売

鋳物重量用キャスター

鋳物重量用キャスター - ヨドノ鋳物重量用キャスター - ヨドノ

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。

材質(車輪)ゴム仕様プレート式、自在式ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37161966MHA-MG150X75150345142×142110×110210
67,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37161975MHA-MG200X75200450160×160125×125255
75,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161984MHA-MG250X90250670200×200155×155315
120,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37161993MHA-MG300X75300685195×195155×155375
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする