曜日別特売

鋳物重量用キャスター

鋳物重量用キャスター - ヨドノ鋳物重量用キャスター - ヨドノ鋳物重量用キャスター - ヨドノ

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。

材質(車輪)ゴム仕様プレート式、固定式金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37162002MHA-MK150X75150345166×106135×73210
53,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37162011MHA-MK200X75200450192×106160×70255
60,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37162027MHA-MK250X90250670217×128180×65315
83,750
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37162045MHA-MK300X75300685210×107173×63375
91,250
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
37162036MHA-MK300X100300900220×155183×90355
110,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする