ヨドノ
鋳物重量用キャスター
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、自在式
車輪幅(mm)
76
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37162054
MUHA-MG150X75
150
670
142×142
110×110
210
¥
76,250
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37162063
MUHA-MG200X75
200
790
160×160
125×125
255
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37162072
MUHA-MG300X75
300
1130
195×195
155×155
375
¥
160,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください