ヨドノ
鋳物重量用キャスター
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、固定式
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37162081
MUHA-MK150X75
150
670
166×106
135×73
210
¥
62,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37162097
MUHA-MK200X75
200
790
192×106
160×70
255
¥
70,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37162106
MUHA-MK250X90
250
1250
217×128
180×65
315
¥
107,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37162115
MUHA-MK300X75
300
1130
210×107
173×63
375
¥
121,250
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください