曜日別特売

超重荷重用双輪キャスター 自在

超重荷重用双輪キャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)超重荷重用双輪キャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。

材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式荷重種別超重荷重リム幅(mm)50X2ストッパーなし車輪取付幅(mm)127.5特性静音、耐摩耗性取付穴径(mm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37442264LSD-GTH150K-35150140×175105×140215
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
37442273LSD-GTH200K-35200140×175105×140260
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする