ユーエイキャスター
低床式重荷重用キャスター
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様
プレート式、自在式、低床式
形状
自在車
荷重種別
重荷重
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37162334
UHG-50PB
50
400
84×84
64×64
79
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37162361
UHG-65PB
65
500
100×100
78×78
97
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37162395
UHG-75PB
75
600
100×100
78×78
107
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください