曜日別特売

低床重荷重用固定キャスター 黒

低床重荷重用固定キャスター 黒 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用固定キャスター 黒 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37162474HK-50B-MC5029485×5855×2878
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37162483HK-65B-MC6539286×5955×2896.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37162492HK-75B-MC7549095×7263×40108
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする