低床重荷重用双輪キャスター 自在

低床重荷重用双輪キャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。

材質(車輪)キャストナイロン仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式軸径(Φmm)20荷重種別重荷重リム幅(mm)40X2ストッパーなし車輪取付幅(mm)96特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37442316LSD-GSPO80K8017150110×14075~80×105125
84,030
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
37442307LSD-GSPO100K10021560140×175105×140160
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする